Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
81651
81651.001.080
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
WERA CHAVEPZ TP 918S GR1/80017050
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Pozidriv PZ
Isolado
Não
Tamanho da lâmina
1
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
80
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Pozidriv PZ
Isolado
Não
Tamanho da lâmina
1
Comprimento total (mm)
178
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Pega de material
Outro
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
5
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm)
8
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Sim
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Peso por peça (g)
47
Código pautal
Ver
Model
918 S
Type
Pozidriv Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
918 SPZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv, PZ 1 x 80 mmChave de cinzel de Wera para aparafusar, cinzelar, entalhar e afrouxar parafusos presos. Com cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. A lâmina hexagonal de material de primeira qualidade garante uma transmissão de potência sem perdas, mesmo com golpes de martelo. Material temperado resistente para evitar que a lâmina se lasque ou parta. Com tampa de impacto integrada para aumentar a vida útil e reduzir o risco de estilhaçamento. Binários mais elevados podem ser transmitidos com chaves de boca ou de anel utilizando a ajuda de chave hexagonal integrada. A ponta Wera Black Point e um sofisticado processo de endurecimento garantem uma longa utilização da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e uma precisão de encaixe exacta. Com proteção anti-rolamento hexagonal para evitar que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.
Números do artigo
Referência
81651.001.080
EAN
4013288017772
UBB
203124903196
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05017050001