text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CHAVE PH TP 917 GR3/150017015

Cod Articol
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 3

Specificații

Comprimento da lâmina (mm) 150
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 262
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 8
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 13
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 185
Código pautal
Model 917 S
Type Phillips Screwdriver

Descriere

917 SPH Chave de fendas para parafusos Phillips, PH 3 x 150 mmChave de cinzel Wera para aparafusar, cinzelar, entalhar e afrouxar parafusos presos. Com cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. A lâmina hexagonal de material de primeira qualidade garante uma transmissão de potência sem perdas, mesmo com golpes de martelo. Material temperado resistente para evitar que a lâmina se lasque ou parta. Com tampa de impacto integrada para aumentar a vida útil e reduzir o risco de estilhaçamento. Binários mais elevados podem ser transmitidos com chaves de boca ou de anel utilizando a ajuda de chave hexagonal integrada. A ponta Wera Black Point e um sofisticado processo de endurecimento garantem uma longa utilização da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e uma precisão de encaixe exacta. Com proteção anti-rolamento hexagonal para evitar que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Numerele articolelor

Cod Articol 81650.003.150
EAN 4013288017758
UBB 203124902933
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05017015001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.