text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CHAVE FN 932A 14X250018274


932 A Chave de fendas para parafusos com ranhuras, 2,5 x 14 x 250 mmChave de fendas Wera para apertar, cinzelar e desapertar parafusos presos. Cabo em Kraftfrom monocomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Uma lâmina hexagonal de material de alta qualidade que se estende até ao fim da lâmina garante uma transferência total da força, mesmo quando golpeada com um martelo. O material dúctil temperado evita que a lâmina se estilhace ou parta. É fornecida com uma tampa de impacto para maior durabilidade e menor risco de estilhaçamento. É possível transferir mais binário com a ajuda de uma chave de boca ou de anel aplicada ao suporte hexagonal integrado. A ponta Wera Black Point e um complexo processo de endurecimento garantem uma longa vida útil da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e um ajuste exato. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Referência
Comprimento total (mm)
Desenho Direita
Isolado Não
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 367
Desenho Direita
Isolado Não
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 14
Espessura da lâmina (mm) 2.5
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 2
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 16
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Lâmina abaulada Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 287
Código pautal
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Descrição

932 A Chave de fendas para parafusos com ranhuras, 2,5 x 14 x 250 mmChave de fendas Wera para apertar, cinzelar e desapertar parafusos presos. Cabo em Kraftfrom monocomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Uma lâmina hexagonal de material de alta qualidade que se estende até ao fim da lâmina garante uma transferência total da força, mesmo quando golpeada com um martelo. O material dúctil temperado evita que a lâmina se estilhace ou parta. É fornecida com uma tampa de impacto para maior durabilidade e menor risco de estilhaçamento. É possível transferir mais binário com a ajuda de uma chave de boca ou de anel aplicada ao suporte hexagonal integrado. A ponta Wera Black Point e um complexo processo de endurecimento garantem uma longa vida útil da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e um ajuste exato. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 81662.140.250
EAN 4013288018076
UBB 203125023457
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05018274001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.