Caves boca luneta com roquete
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Caves boca luneta com roquete
2I912486
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
Wera Chave combinada 6003 Joker AF 17 mm comprimento 190 mm forma A aço ligado para ferramentas
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2I912486
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Outro
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento (m)
190
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
17
Proteção da superfície
Outro
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
17
Largura da cabeça aberta (mm)
38
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
24.5
Altura da cabeça aberta (mm)
6.5
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
10
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.)
Outro
Modelo com catraca
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
Ver
Model
6003 Joker
Type
Combination Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
6003 Chave combinada Joker, 17 x 190 mmÀ medida que o espaço de instalação se torna cada vez mais apertado durante o aparafusamento, são necessárias ferramentas que permitam aos utilizadores trabalhar com sucesso mesmo nessas situações. Os espaços estreitos requerem pontos de colocação adicionais da ferramenta. As chaves de fendas podem ser modificadas de modo a aumentar as possibilidades de colocação da ferramenta? A combinação da extremidade aberta com desvio de 7,5° e a geometria de duplo hexágono duplica os pontos de colocação. Uma volta repetida de 180° da chave em torno do eixo longitudinal durante o aparafusamento proporciona quatro possibilidades de colocação, e os parafusos ou as cabeças dos parafusos podem ser encaixados a cada 15°. O Joker 6003 com a sua geometria inteligente de extremidade aberta expande significativamente a gama de utilizações em espaços confinados. O Joker 6003 encontra automaticamente o respetivo ponto de colocação após cada rotação. O lado do anel, fino mas robusto, está inclinado 15° em relação ao eixo da ferramenta. O tratamento de superfície de alta qualidade garante uma proteção anticorrosiva elevada e duradoura. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy",: código de cores por tamanho.
Números do artigo
Referência
2I912486
EAN
4013288212733
UBB
500711206093
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05020208001