text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CH PFS PRE/VERD PZ TP 355PZ


355 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv, PZ 1 x 80 mmChave de fendas Kraftform Plus Premium da Wera. Zonas de cabo duro para altas velocidades de trabalho, zonas de cabo macio para uma elevada transferência de binário e para um trabalho rápido e suave. As pontas das chaves de fendas Wera Lasertip são microscopicamente rugosas com raios laser. Esta superfície rugosa "morde" a cabeça do parafuso e o deslizamento involuntário é coisa do passado. O localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores por perfil e tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que as pontas rolem de forma irritante no local de trabalho.

Referência
Comprimento da lâmina (mm)
Mostrar todas
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 178
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4.5
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Peso por peça (g) 42
Código pautal
Model 355
Type Pozidriv Screwdriver

Descrição

355 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv, PZ 1 x 80 mmChave de fendas Kraftform Plus Premium da Wera. Zonas de cabo duro para altas velocidades de trabalho, zonas de cabo macio para uma elevada transferência de binário e para um trabalho rápido e suave. As pontas das chaves de fendas Wera Lasertip são microscopicamente rugosas com raios laser. Esta superfície rugosa "morde" a cabeça do parafuso e o deslizamento involuntário é coisa do passado. O localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores por perfil e tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que as pontas rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 81902.001.080
EAN 4013288004031
UBB 425124515452
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05009310001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.