text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset 840/1 Z Set SB SiS SW2,0/2,5/3,0 073342 3 peças


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws in a practical 3-piece set, for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81610.073.342
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 3
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 3
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não

Descrição

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws in a practical 3-piece set, for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81610.073.342
EAN 4013288029607
UBB 241232000737
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05073342001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.