text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/4 BDC PZ 059904 GR3/50


855/4 BDC bits, PZ 3 x 50 mmBits para parafusos Pozidriv* com pequenas partículas de diamante na ponta do bit. Isto assegura um ajuste seguro da broca no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Inclui uma zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto, hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registada da European Industrial Service Ltd.

Referência 81554.003.050
Marca Wera
Peso por peça (g) 11.5
Código pautal
Model 855/4BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Embalado por 1

Especificações

Marca Wera
Peso por peça (g) 11.5
Código pautal
Model 855/4BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

855/4 BDC bits, PZ 3 x 50 mmBits para parafusos Pozidriv* com pequenas partículas de diamante na ponta do bit. Isto assegura um ajuste seguro da broca no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Inclui uma zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto, hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registada da European Industrial Service Ltd.

Números do artigo

Referência 81554.003.050
EAN 4013288034144
UBB 240232994642
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059904001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.