text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/2 Z PZ GR2/32 058010


High quality bits for Pozidriv* screws. Tough viscous for universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Referência 81550.002.032
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera

Descrição

High quality bits for Pozidriv* screws. Tough viscous for universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.
* Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Números do artigo

Referência 81550.002.032
EAN 4013288014870
UBB 203232007070
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05058010001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.