text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 Z SB SiS 1/2/3 x 25 073311 3 peças


855/1 Z SB bits, 3 peças 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mmBrocas premium para parafusos Pozidriv. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81608.073.311
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Número de bits total 3
Com suporte magnético Não
Com roquete de bits Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Com punho Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 20
Código pautal
Model 855/1Z SB
Type Bit Set

Descrição

855/1 Z SB bits, 3 peças 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mmBrocas premium para parafusos Pozidriv. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81608.073.311
EAN 4013288029126
UBB 241232000240
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073311001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.