text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 TH SB SiS 1 x 25 073370 2 peças


Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81604.001.025
Embalagem Suporte
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits total 2
Marca Wera
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Embalagem Suporte
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits total 2
Marca Wera

Descrição

Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81604.001.025
EAN 4013288029638
UBB 240232998601
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073370001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.