text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/1 Z SB SiS 1/2/3 x 25 073307 3 peças


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81607.073.307
Embalagem Outro
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Embalagem Outro
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 3
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 20
Código pautal
Model 851/1Z SB
Type Bit Set

Descrição

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81607.073.307
EAN 4013288029089
UBB 240232999856
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073307001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.