text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Bloqueio de esferas 842/1 Z SW4,0/25 056354


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. The ball-shaped tip profiles enable the tool shaft to be moved and pivoted relative to the screw axis which allows screwdriving "around the corner". 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81465.040.025
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 4
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera

Descrição

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. The ball-shaped tip profiles enable the tool shaft to be moved and pivoted relative to the screw axis which allows screwdriving "around the corner". 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81465.040.025
EAN 4013288013170
UBB 240232960569
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056354001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.