text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SB SiS M1 x 5,5 x 50


Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 6P549810
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Dimensão (mm) 5.5
Inserção hexagonal dupla Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera

Descrição

Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 6P549810
EAN 4013288105691
UBB 500643496861
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073500001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.