text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 30 x 89


Premium bits for TORX® BO socket screws. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents unauthorized loosening, as these screws cannot be operated with "normal" TORX® tools. Only special TORX® BO tools have a bore which can mount the pin. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 5J570805
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 30
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

Premium bits for TORX® BO socket screws. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents unauthorized loosening, as these screws cannot be operated with "normal" TORX® tools. Only special TORX® BO tools have a bore which can mount the pin. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 5J570805
EAN 4013288094575
UBB 500643467813
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060054001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.