text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 Z TORX® BO 7 x 25


Premium bits for TORX® socket screws. The hole in the bit and the pin in the TORX® BO screw prevent unauthorized loosening. Safety connection. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 7H009415
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 7
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera

Descrição

Premium bits for TORX® socket screws. The hole in the bit and the pin in the TORX® BO screw prevent unauthorized loosening. Safety connection. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 7H009415
EAN 4013288015822
UBB 500643433666
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066497001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.