text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 15 x 25 073340 2 peças


High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81612.015.025
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Suporte
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 15
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Suporte
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Número de bits Torx 2
Número de bits total 2
Dois lados Não
Marca Wera

Descrição

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81612.015.025
EAN 4013288029591
UBB 241232001800
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073340001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.