text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 IMP DC 3 x 25


High quality bits for Pozidriv* screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Referência 3D263354
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera

Descrição

High quality bits for Pozidriv* screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Números do artigo

Referência 3D263354
EAN 4013288157683
UBB 500643402638
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057622001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.