text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 TZ SB SiS 2 x 25 2 peças


Premium bits for Phillips screws. Torque peaks are cushioned by the torsion shape. Premature wear is avoided and the service life of the bit is increased. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 1P098650
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Suporte
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Suporte
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits total 2
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera

Descrição

Premium bits for Phillips screws. Torque peaks are cushioned by the torsion shape. Premature wear is avoided and the service life of the bit is increased. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 1P098650
EAN 4013288029256
UBB 500643378481
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073324001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.