text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/1 TS PZ PZ 1 x 25mm


High quality bits out of stainless steel for Pozidriv screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. Come with Torsion zone: Torsion bits take-up torque peaks and absorb them in the Torsion zone. This prevents premature wear and extends the service life of the bit. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81562.071.020
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera

Descrição

High quality bits out of stainless steel for Pozidriv screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. Come with Torsion zone: Torsion bits take-up torque peaks and absorb them in the Torsion zone. This prevents premature wear and extends the service life of the bit. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81562.071.020
EAN 4013288111012
UBB 500504718098
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071020001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.