text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T8 BlackLaser 76mm


High quality L-keys for recessed TORX® screws. With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. Comes with extra-long arm. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Referência 3S226614
Isolado Não
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Model 967 L TORX

Descrição

High quality L-keys for recessed TORX® screws. With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. Comes with extra-long arm. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Números do artigo

Referência 3S226614
EAN 4013288104847
UBB 500643312621
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05024160001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.