text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Chave hexagonal de ponta esférica 0,05” Aço BlackLaser 9/16”


High quality L-keys for imperial hexagonal socket screws. The ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Referência 4V265965
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 1.27
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 63
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 1.27
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 63
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 20
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 950 PKL

Descrição

High quality L-keys for imperial hexagonal socket screws. The ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Números do artigo

Referência 4V265965
EAN 4013288041203
UBB 500643533242
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05022079001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.