text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Chave hexagonal de ponta esférica 5mm Aço cromado 160mm


High quality L-keys for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. The precise chrome-plated design ensures high corrosion protection. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Referência 8K262975
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 63
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 160
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 28
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Model 950 PKL

Descrição

High quality L-keys for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. The precise chrome-plated design ensures high corrosion protection. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Números do artigo

Referência 8K262975
EAN 4013288018823
UBB 500643529877
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05022060001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.