text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L-key, metric, chrome-plated, 4 x 140 mm


950 Chave em L, métrica, cromada, 4 x 140 mmChave em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão, com braço extra-longo.

Article number 2D027979
Total length (mm)
Design Hook
Insulated No
Wrench width (mm) 4
Isolation protection 1000 V No
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Total length (mm) 140
Design Hook
Insulated No
Wrench width (mm) 4
Isolation protection 1000 V No
Anti-theft model No
Length long leg (mm) 140
With peg No
With hole No
With ball head No
Length short leg (mm) 25
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82054000
Model 950

Description

950 Chave em L, métrica, cromada, 4 x 140 mmChave em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão, com braço extra-longo.

Article numbers

Article number 2D027979
EAN 4013288018687
UBB 500643527483
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05021620001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.