text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 917 SPZ SB Chave de fendas Pozidriv PZ2 Lâmina de 100mm Punho multi-componentes


Wera chiseldriver for screwdriving, chiseling, mortising and slackening stuck screws. With multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The pound-thru hexagonal blade made of premium bit material ensures power transmission without loss even at hammer blows. Tough tempered material to prevent the blade from splintering or breaking. With integrated impact cap to increase service life and reduce risk of splintering. Higher torques can be transmitted with open-end or ring spanners using the integrated hexagonal wrench aid. The Wera Black Point tip and a sophisticated hardening process guarantee a long usability for the tip, increased corrosion protection and exact fitting accuracy. With hexagon anti-roll protection to avoid bits from rolling away annoyingly in the workplace.

Referência 0S080540
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 205
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 10
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Model 918 SB

Descrição

Wera chiseldriver for screwdriving, chiseling, mortising and slackening stuck screws. With multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The pound-thru hexagonal blade made of premium bit material ensures power transmission without loss even at hammer blows. Tough tempered material to prevent the blade from splintering or breaking. With integrated impact cap to increase service life and reduce risk of splintering. Higher torques can be transmitted with open-end or ring spanners using the integrated hexagonal wrench aid. The Wera Black Point tip and a sophisticated hardening process guarantee a long usability for the tip, increased corrosion protection and exact fitting accuracy. With hexagon anti-roll protection to avoid bits from rolling away annoyingly in the workplace.

Números do artigo

Referência 0S080540
EAN 4013288181640
UBB 500643514846
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05100081001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.