text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 875/4 Chave de fenda tripla 4 1/4” hexagonal 89mm


875/4 brocas TRI-WING®, 4 x 89 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TRI-WING®. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 1C999287
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 4
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal
Model 875/4 TRI-WING

Descrição

875/4 brocas TRI-WING®, 4 x 89 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TRI-WING®. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 1C999287
EAN 4013288094636
UBB 500643506016
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066788001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.