text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Jogo de Porcas Magnéticas 9mm Hex 50mm


Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 9C467282
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 9
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 9
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Dimensão (mm) 9
Inserção hexagonal dupla Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Model 869/4 M

Descrição

Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 9C467282
EAN 4013288101112
UBB 500643495046
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060424001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.