text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Jogo de porcas magnéticas 7/16” hexagonal 50mm


Imperial nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 7G147629
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Código pautal
Model 869/4 M

Descrição

Imperial nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 7G147629
EAN 4013288101198
UBB 500643496606
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060432001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.