text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Jogo de Porcas Magnéticas 1/4” Hex 50mm


Imperial nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 0A393766
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Ambalat la 1

Technické údaje

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Model 869/4 M

Popis

Imperial nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 0A393766
EAN 4013288101167
UBB 500643496036
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060429001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.