Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
3F652513
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
Wera 869/4 Jogo de porcas não magnéticas 1/4” hexagonal 50mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Non-magnetic design. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.
Descrição completa
Referência
3F652513
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
21
Comprimento (m)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
21
Comprimento (m)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82042000
Model
869/4
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Non-magnetic design. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.
Números do artigo
Referência
3F652513
EAN
4013288101037
UBB
500643493488
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
05060409001