text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Chave de fenda quadrada #2 1/4” hexagonal 70mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 8L433871
Tamanho da broca (mm)
Comprimento total (mm) 70
Marca Wera
Código pautal
Model 868/4 V
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Comprimento total (mm) 70
Marca Wera
Código pautal
Model 868/4 V

Descrição

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 8L433871
EAN 4013288113627
UBB 500643490666
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060302001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.