text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Wera 868/4 V Chave de fenda quadrada #1 1/4” hexagonal 50mm


868/4 V Brocas Square-Plus, # 1 x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos de sextavado interior com função de retenção. As forças de encravamento resultantes da pressão de contacto entre a ponta de acionamento e o perfil do parafuso seguram firmemente o parafuso na ferramenta. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 1T089322
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal
Model 868/4 V

Descrição

868/4 V Brocas Square-Plus, # 1 x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos de sextavado interior com função de retenção. As forças de encravamento resultantes da pressão de contacto entre a ponta de acionamento e o perfil do parafuso seguram firmemente o parafuso na ferramenta. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 1T089322
EAN 4013288169211
UBB 500643490096
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060300001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.