text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Wera 868/4 IMP DC SB Impactor Square-Plus Bit #3 1/4” Hex 50mm


868/4 IMP DC SB Impaktor, brocas de cabeça quadrada, # 3 x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos de cabeça quadrada. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. Particularmente adequado para utilização com as habituais chaves de impacto. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 2P002771
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal
Model 868/4 IMP DC

Descrição

868/4 IMP DC SB Impaktor, brocas de cabeça quadrada, # 3 x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos de cabeça quadrada. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. Particularmente adequado para utilização com as habituais chaves de impacto. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 2P002771
EAN 4013288158567
UBB 500643486888
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073972001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.