text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 Chave de fenda quadrada #3 1/4” hexagonal 70mm


868/4 Brocas Square-Plus, # 3 x 70 mmBrocas premium para parafusos de cabeça quadrada. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 1U703451
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Código pautal
Model 868/4

Descrição

868/4 Brocas Square-Plus, # 3 x 70 mmBrocas premium para parafusos de cabeça quadrada. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 1U703451
EAN 4013288032805
UBB 500643489288
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060184001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.