text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 Chave de fenda quadrada #2 1/4” hexagonal 70mm


Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 5I298555
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Código pautal
Model 868/4

Descrição

Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 5I298555
EAN 4013288041050
UBB 500643488454
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060182001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.