text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 V Ponteira de ponta quadrada #1 1/4” Hex 25mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 3Q206772
Tamanho da broca (mm)
Comprimento total (mm) 25
Marca Wera
Código pautal
Model 868/1 V
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Comprimento total (mm) 25
Marca Wera
Código pautal
Model 868/1 V

Descrição

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 3Q206772
EAN 4013288118202
UBB 500643484073
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05340245001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.