text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 V Chave de fenda quadrada #3 1/4” hexagonal 25mm


868/1 V Brocas Square-Plus, # 3 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos de cabeça quadrada com função de fixação. As forças de encravamento resultantes da pressão de contacto entre a ponta de acionamento e o perfil do parafuso seguram firmemente o parafuso na ferramenta. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 1S935149
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Código pautal
Model 868/1 V

Descrição

868/1 V Brocas Square-Plus, # 3 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos de cabeça quadrada com função de fixação. As forças de encravamento resultantes da pressão de contacto entre a ponta de acionamento e o perfil do parafuso seguram firmemente o parafuso na ferramenta. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 1S935149
EAN 4013288169228
UBB 500643484495
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066396001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.