text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Wera 867/4 Z Torx com chave de fenda TX6 1/4” hexagonal 70mm


Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 6Q392408
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Código pautal
Model 867/4 Z TORX

Descrição

Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 6Q392408
EAN 4013288035905
UBB 500643456436
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134740001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.