text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 Z TX 40 DIY 100 40X25


867/1 TORX® DIY 100, TX 40 x 25 mm, 100 peças 100x 867/1 TORX® bits: TX 40 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 1U742486
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 40
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Código pautal
Model 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

867/1 TORX® DIY 100, TX 40 x 25 mm, 100 peças 100x 867/1 TORX® bits: TX 40 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 1U742486
EAN 4013288138569
UBB 500643432007
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05072452001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.