text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 Z TX 15 DIY 100 15X25


High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 0M669112
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 15
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Código pautal
Model 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 0M669112
EAN 4013288138514
UBB 500643431017
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05072447001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.