text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de bits Wera 867/1 SB Torx em embalagem blister TX10/TX15/TX20 1/4” Hex 3 peças


867/1 SB TORX® bits, 3 peças 3x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 20x25 mm, TX 15x25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX PLUS® embutidos. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 2F196295
Embalagem Outro
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 3
Número de bits ranhura 0
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Embalagem Outro
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 3
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 3
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Código pautal
Model 867/1 Z SET A SB

Descrição

867/1 SB TORX® bits, 3 peças 3x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 20x25 mm, TX 15x25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX PLUS® embutidos. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 2F196295
EAN 4013288037503
UBB 500643559072
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05073375001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.