Ponteiras
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
Maquinação
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
7H410446
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
Wera Bit 867/1 IMP DC 10 x 25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7H410446
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
10
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
Marca
Wera
Código pautal
82079030
Model
867/1 IMP DC
Type
Torx Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7H410446
EAN
4013288178688
UBB
500643422859
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
05057628001