text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Chave de fenda Torx TX4 1/4” Hex 25mm


Premium bits for TORX® socket screws. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 3L562888
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 4
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Código pautal 82079030
Model 867/1 TORX

Descrição

Premium bits for TORX® socket screws. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 3L562888
EAN 4013288111463
UBB 500643421869
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135143001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.