text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 857/4 Z Chave de boca #8 1/4” hexagonal 89mm


High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 6A657051
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 0.156
Sistema de aparafusamento Sextavado
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Wera
Código pautal
Model 857/1 ZK

Descrição

High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 6A657051
EAN 4013288094834
UBB 500643413296
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057162001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.