text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 857/1 Z Chave de boca #8 1/4” hexagonal 25mm


High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 6O164263
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 0.156
Sistema de aparafusamento Sextavado
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Wera
Código pautal
Model 857/1 ZK

Descrição

High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 6O164263
EAN 4013288038623
UBB 500643412462
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057152001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.