text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Wera 857/1 Z Chave de boca #4 1/4” hexagonal 25mm


High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 5J486295
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Chave inglesa (garfo/olho de cobra/dois furos)
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 0.094
Sistema de aparafusamento Chave inglesa (garfo/olho de cobra/dois furos)
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Wera
Código pautal
Model 857/1 ZK

Descrição

High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 5J486295
EAN 4013288038609
UBB 500643412041
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057150001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.