text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 TZ SB Chave de fenda Pozidriv PZ2 1/4” Hex 50mm


High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Tough viscous, for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 0K228811
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal
Model 855/4 TZ SB

Descrição

High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Tough viscous, for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 0K228811
EAN 4013288037992
UBB 500643409666
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134385001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.