text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 IMP DC SB Ponteira Pozidriv de impacto PZ2 1/4” hexagonal 50mm


855/4 IMP DC Impaktor bits SB, PZ 2 x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Pozidriv*. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante rugosas na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. Particularmente adequado para utilização com as habituais chaves de impacto. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registada da European Industrial Service Ltd.

Referência 5Y326731
Código pautal
Model 855/4 IMP DC
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Código pautal
Model 855/4 IMP DC

Descrição

855/4 IMP DC Impaktor bits SB, PZ 2 x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Pozidriv*. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante rugosas na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. Particularmente adequado para utilização com as habituais chaves de impacto. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registada da European Industrial Service Ltd.

Números do artigo

Referência 5Y326731
EAN 4013288158505
UBB 500643408676
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073961001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.