text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/9 C J Chave de fenda Phillips meia-lua PH00 4mm meia-lua 64mm


851/9 C J Bits PH, meia-lua, PH 00 x 64 x 1,8 mmBits de alta qualidade com acionamento em meia-lua de 4 mm. Optimizadas para parafusos PH japoneses. Desenho rígido.

Referência 1T312876
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal
Model 851/9 C

Descrição

851/9 C J Bits PH, meia-lua, PH 00 x 64 x 1,8 mmBits de alta qualidade com acionamento em meia-lua de 4 mm. Optimizadas para parafusos PH japoneses. Desenho rígido.

Números do artigo

Referência 1T312876
EAN 4013288112736
UBB 500643390833
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135271001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.