text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de bits Wera 851/4 TZ SB Phillips em embalagem blister PH2 x 50mm 1/4” hexagonal 2 peças


High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Tough viscous, for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 4L680323
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits total 2
Com suporte magnético Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Com roquete de bits Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Com punho Sim
Marca Wera
Código pautal
Model 851/4 TZ SB

Descrição

High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Tough viscous, for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 4L680323
EAN 4013288037954
UBB 500643389603
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134381001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.