text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/21 J Chave de fenda Phillips PH00 4mm HIOS 60mm


851/21 Bits J, PH 00 x 60 x 1,8 mmBits de alta qualidade com acionamento HIOS de 4 mm. Optimizadas para parafusos PH japoneses. Design rígido.

Referência 0Y807604
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal
Model 851/21 J

Descrição

851/21 Bits J, PH 00 x 60 x 1,8 mmBits de alta qualidade com acionamento HIOS de 4 mm. Optimizadas para parafusos PH japoneses. Design rígido.

Números do artigo

Referência 0Y807604
EAN 4013288112811
UBB 500643394637
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135281001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.